Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TURTLESKIN CPH-36A Värmebeständiga handskar, M, Gauntlet | AG2MKU 31LL19

TURTLESKIN CPH-36A Värmebeständiga handskar, M, Gauntlet

Finns i lager
Artikel: AG2MKU Modell: CPH-36AKorsreferens: 31LL19
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
1 841 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmebeständiga handskar
Beläggningobestruket
Beläggning Finishobestruket
FärgNatural
ManschettenGatlopp
KlippFull Fourchette
Tygvikt7 oz.
Längd11 27 / 64 "
Fodermateriallyocell
MaterialPolyester / bomull
Max. Temp.400 grader F
StorlekM
Tummen stilRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod6216009000

Produktinformation:

    • Idealisk för jobb som involverar hög värme och maximala skärrisker
    • Ger skydd mot vassa glasbitar, svetsstänger och injektionsnålar
    • Förlängda manschetter för skydd mot handleden
    • Tillverkad av hög värmetålig frottébomull
    • Patenterat CP-materiallager på handskarnas fram- och baksida

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
TURTLESKIN CPH-36A Värmebeständiga handskar XS Gauntlet PR | AG2MKR 31LL17 CPH-36A10.625 "XS1 841 kr
TURTLESKIN CPH-36A Värmebeständiga handskar S Gauntlet PR | AG2MKT 31LL18 CPH-36A11 1 / 64 "S1 841 kr
TURTLESKIN CPH-36A Värmebeständiga handskar Längd Gauntlet PR | AG2MKV 31LL20 CPH-36A11 13 / 16 "L1 841 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TURTLESKIN CPH-36A Värmebeständiga handskar, M, Gauntlet
1 841 kr /enhet