DESTACO 213-serien Horisontella nedhållningsklämmor


Filter
Baslängd: 1" , Basbredd: 1.06 " , Klämstångsöppning: 90 grader , Diameter: 0.170 " , Handtagsöppning: 60 grader , Total längd: 4.050 "
StilModellHöjd under klämarmKlämarmslängdVäxla Lock PlusMontering BaseKlämarmstilHållkapacitetMaterialHandlePris (ex moms)
A
213-U
0.65 "1.42 "NejFlänsU-bar150 kgStålhorisontell287 SEK
B
213-UL
0.65 "0.85 "NejFlänsÖppna U-bar150 kgStålhorisontell301 SEK
C
213-USS
0.66 "1.42 "NejFlänsU-bar150 kgRostfritt stålhorisontell539 SEK
D
213-UB
0.77 "1.42 "NejRaktU-bar150 kgStålhorisontell307 SEK
E
213-UB-L
0.77 "0.85 "NejRaktÖppna U-bar150 kgStålhorisontell647 SEK

213-serien Horisontella nedhållningsklämmor

Destaco 213-serie horisontella nedklämmor används i monteringsapplikationer och kan ersätta fästelement i fixturapplikationer. Dessa nedklämmor finns i en rostfri kropp och har en hållkapacitet på 150 kg med ett ergonomiskt handtag för bättre grepp.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?