Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TWECO 2150F svetsmunstycke - 2-pack | AE3VRF 5GEK4

TWECO 2150F svetsmunstycke - 2-pack

Finns i lager
Artikel: AE3VRF Modell: 2150FKorsreferens: 5GEK4
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
222SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsmunstycke
Strömområde0-250
Bore12.7 mm
Bore Dia.1 / 2 "
AnslutningsstilGängad
MaterialKoppar
Storlek0.5
StilTweco
TypSjälvisolerad spolning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8547900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBoreBore Dia.AnslutningsstilStorlekTypPris
TWECO 12101341 Munstycke självisolerat hål 1/2 tum - förpackning med 2 | AC3MKW 2URP7 1210134112.7 mm1 / 2 "Gängad0.5Självisolerad241SEK
TWECO 12101342 Munstyckshål 5/8 tums serie 21 - förpackning med 2 | AC3MKX 2URP8 1210134215.9 mm5 / 8 "Gängad0.625Standard227SEK
TWECO 12101343 Munstycke Kortstoppshål 5/8 tum - Förpackning om 2 | AC3MKY 2URP9 1210134315.9 mm5 / 8 "Gängad0.625Avsmalnande självisolerat kortstopp259SEK
TWECO 12201336 Munstycke självisolerat hål 3/8 tum - förpackning med 2 | AC3MKZ 2URR1 122013369.5 mm3 / 8 "Gängad0.375Avsmalnande204SEK
TWECO 12201341 Munstycke Slip-on Bore 1/2 Inch - Pack Of 2 | AC3MLA 2URR2 1220134112.7 mm1 / 2 "Slipjusterbar0.5SOM BARA ÄR ATT DRA PÅ SIG130SEK
TWECO 12201342 Munstyckshål 5/8 tum - 2 st. | AC3MLB 2URR3 1220134215.9 mm5 / 8 "Slipjusterbar0.625SOM BARA ÄR ATT DRA PÅ SIG133SEK
TWECO 12201346 Munstycke Slip-on Bore 1/2 Inch - Pack Of 2 | AC3MLC 2URR4 1220134612.7 mm1 / 2 "Slipjusterbar0.5Slip-On Short Stop136SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TWECO 2150F svetsmunstycke - 2-pack
222SEK /enhet