Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TYDENBROOKS 1042884 Pull Tight Seal 12 x 43/64 inch Hdpe - Pack of 50 | AC4CEG 2YJT3

TYDENBROOKS 1042884 Dra tätt tätning 12 x 43/64 tum Hdpe - förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: AC4CEG Modell: 1042884Korsreferens: 2YJT3
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
187SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDra tätt tätning
FärgGrön
Avtryck Arealhöjd1"
Avtryck Area Bredd1"
imprinting3 rader med 8 tecken vardera
Längd12 "
MaterialPolyeten med hög täthet
Antal siffror7
Driftlängd9"
Primär applikationBarriär för allmänt ändamål
Tjocklek43 / 64 "
Ledningslängd1.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelLängdAntal siffrorDriftlängdTjocklekLedningslängdförp. Antal.Pris
TYDENBROOKS 1042882 Pull Tight Seal 12 x 43/64 Inch Hdpe - Pack of 50 | AC4CEE 2YJT1 1042882RedDra tätt tätning12 "79"43 / 64 "1.125 "1168SEK
TYDENBROOKS 1042883 Dra tät tätning, 12 "x 43/64", HDPE, Pk 50 | AC4CEF 2YJT2 1042883BlåDra tätt tätning12 "79"43 / 64 "1.125 "1187SEK
TYDENBROOKS 1042885 Pull Tight Seal 12 x 43/64 Inch Hdpe - Pack of 50 | AC4CEH 2YJT4 1042885GulDra tätt tätning12 "79"43 / 64 "1.125 "1168SEK
TYDENBROOKS 1042899 Pull Tight Seal 18 x 43/64 tum Hdpe - Förpackning med 50 | AC4CEJ 2YJU6 1042899RedDra tätt tätning18 "715 "43 / 64 "1.125 "1188SEK
TYDENBROOKS 1042900 Pull Tight Seal 18 x 43/64 Inch Hdpe - Förpackning med 50 | AC4CEK 2YJU7 1042900BlåDra tätt tätning18 "715 "43 / 64 "1.125 "1188SEK
TYDENBROOKS 1042901 Pull Tight Seal 18 x 43/64 inch Hdpe - Pack Of 50 | AC4CEL 2YJU8 1042901GrönDra tätt tätning18 "715 "43 / 64 "1.125 "1188SEK
TYDENBROOKS 1061053 Pull Tight Seal 12 x 23/32 Inch Hdpe - Förpackning med 50 | AC8FGQ 39R477 1061053OrangeDra tätt tätning12 "69"23 / 32 "1.187 "1233SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYDENBROOKS 1042884 Dra tätt tätning 12 x 43/64 tum Hdpe - förpackning om 50
187SEK /enhet