Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TYDENBROOKS 1069497 Hänglåsstätning 1-1 / 2 x 19/64 tum HDPE - 100-pack | AC8FGV 39R481

TYDENBROOKS 1069497 Hänglåstätning 1-1/2 x 19/64 tum Hdpe - paket med 100

Finns i lager
Artikel: AC8FGV Modell: 1069497Korsreferens: 39R481

Få det Maj 8, Onsdag
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
296SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglåsförsegling
Kabeldia.15 / 32 "
FärgGrön
Längd1.5 "
MaterialPolyeten med hög täthet
Antal siffror7
Primär applikationBarriär för allmänt ändamål
Tjocklek19 / 64 "
Ledningslängd53 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod3923900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.FärgLängdMaterialTjocklekLedningslängdförp. Antal.Pris
TYDENBROOKS 1069498 Hänglåsstätning 1-1 / 2 x 19/64 tums HDPE - 100-pack | AC8FGW 39R482 106949815 / 32 "Red1.5 "Polyeten med hög täthet19 / 64 "53 / 64 "1296SEK
TYDENBROOKS 1061070 Hänglåsförsegling 2-7 / 8 x 7/16 tum blå - Förpackning med 350 | AC8FGX 39R483 106107033 / 64 "Blå2.875 "Akryl / stål7 / 16 "1"111 002 kr
TYDENBROOKS 1061071 Hänglåsförsegling 3-1 / 4 x 7/16 tum blå - Förpackning med 350 | AC8FGY 39R484 106107133 / 64 "Blå3.25 "Akryl / stål7 / 16 "1"112 302 kr
TYDENBROOKS V35082001-27-GRAI Hänglåstätning, Lasermärkt, 50 PK | CU7DQL 52CA11 V35082001-27-GRAI------1426SEK
TYDENBROOKS V35082181-27-GRAI Hänglåstätning, Lasermärkt, 50 PK | CU7DQM 52CA12 V35082181-27-GRAI------1439SEK
TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI Hänglåstätningar, plast, 1 3/16 tum Längd x 7/8 tum Bredd, klar | CU7DQN 52CA10 V32072181-27-GRAI------50439SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYDENBROOKS 1069497 Hänglåstätning 1-1/2 x 19/64 tum Hdpe - paket med 100
296SEK /enhet