TYDENBROOKS 1061071 Hänglåsförsegling 3-1 / 4 x 7/16 tum blå - Förpackning med 350 | AC8FGY 39R484

TYDENBROOKS 1061071 Hänglåstätning 3-1/4 x 7/16 tum blå - paket med 350

Finns i lager
Artikel: AC8FGY Modell: 1061071Korsreferens: 39R484

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 302 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglåsförsegling
Kabeldia.33 / 64 "
FärgBlå
Avtryck Arealhöjd1"
imprinting1 rad med 7 tecken
Längd3.25 "
MaterialAkryl / stål
Antal siffror7
Primär applikationBarriär för allmänt ändamål
Tjocklek7 / 16 "
Ledningslängd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.23
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8309900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.FärgLängdMaterialTjocklekLedningslängdförp. Antal.Pris
TYDENBROOKS 1069497 Hänglåsstätning 1-1 / 2 x 19/64 tum HDPE - 100-pack | AC8FGV 39R481 106949715 / 32 "Grön1.5 "Polyeten med hög täthet19 / 64 "53 / 64 "1296SEK
TYDENBROOKS 1069498 Hänglåsstätning 1-1 / 2 x 19/64 tums HDPE - 100-pack | AC8FGW 39R482 106949815 / 32 "Red1.5 "Polyeten med hög täthet19 / 64 "53 / 64 "1296SEK
TYDENBROOKS 1061070 Hänglåsförsegling 2-7 / 8 x 7/16 tum blå - Förpackning med 350 | AC8FGX 39R483 106107033 / 64 "Blå2.875 "Akryl / stål7 / 16 "1"111 002 kr
TYDENBROOKS V35082001-27-GRAI Hänglåstätning, Lasermärkt, 50 PK | CU7DQL 52CA11 V35082001-27-GRAI------1426SEK
TYDENBROOKS V35082181-27-GRAI Hänglåstätning, Lasermärkt, 50 PK | CU7DQM 52CA12 V35082181-27-GRAI------1439SEK
TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI Hänglåstätningar, plast, 1 3/16 tum Längd x 7/8 tum Bredd, klar | CU7DQN 52CA10 V32072181-27-GRAI------50439SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYDENBROOKS 1061071 Hänglåstätning 3-1/4 x 7/16 tum blå - paket med 350
12 302 kr /enhet