Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TYDENBROOKS V32011151-02-GRAI dragtäta tätningar, 12 tums bandlängd, 40 Lb Brottstyrka, grön, vit, varmstämplad | CU7DQT 407J68

TYDENBROOKS V32011151-02-GRAI dragtäta tätningar, 12 tums bandlängd, 40 lb brotthållfasthet, grön, vit, varmstämplad

Finns i lager
Artikel: CU7DQT Modell: V32011151-02-GRAIKorsref: 407J68
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
105SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDra tätt tätning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelLängdAntal siffrorDriftlängdTjocklekLedningslängdförp. Antal.Pris
TYDENBROOKS 1042882 Pull Tight Seal 12 x 43/64 Inch Hdpe - Pack of 50 | AC4CEE 2YJT1 1042882RedDra tätt tätning12 "79"43 / 64 "1.125 "1168SEK
TYDENBROOKS 1042883 Dra tät tätning, 12 "x 43/64", HDPE, Pk 50 | AC4CEF 2YJT2 1042883BlåDra tätt tätning12 "79"43 / 64 "1.125 "1187SEK
TYDENBROOKS 1042884 Pull Tight Seal 12 x 43/64 inch Hdpe - Pack of 50 | AC4CEG 2YJT3 1042884GrönDra tätt tätning12 "79"43 / 64 "1.125 "1187SEK
TYDENBROOKS 1042885 Pull Tight Seal 12 x 43/64 Inch Hdpe - Pack of 50 | AC4CEH 2YJT4 1042885GulDra tätt tätning12 "79"43 / 64 "1.125 "1168SEK
TYDENBROOKS 1042899 Pull Tight Seal 18 x 43/64 tum Hdpe - Förpackning med 50 | AC4CEJ 2YJU6 1042899RedDra tätt tätning18 "715 "43 / 64 "1.125 "1188SEK
TYDENBROOKS 1042900 Pull Tight Seal 18 x 43/64 Inch Hdpe - Förpackning med 50 | AC4CEK 2YJU7 1042900BlåDra tätt tätning18 "715 "43 / 64 "1.125 "1188SEK
TYDENBROOKS 1042901 Pull Tight Seal 18 x 43/64 inch Hdpe - Pack Of 50 | AC4CEL 2YJU8 1042901GrönDra tätt tätning18 "715 "43 / 64 "1.125 "1188SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYDENBROOKS V32011151-02-GRAI dragtäta tätningar, 12 tums bandlängd, 40 lb brotthållfasthet, grön, vit, varmstämplad
105SEK /packa