Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP FO200-40-0 Loop Tie 9 Inch - Paket med 10 | AE2MFP 4YF24

TY-RAP FO200-40-0 Loop Tie 9 tum - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AE2MFP Modell: FO200-40-0Korsreferens: 4YF24
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
390SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHak-och-ögla kabelband
FärgSvart
DesignaÅteranvändbara krok-och-ögla slipsar
Längd9"
MaterialNylon
Max. Bunt Dia.2"
Temp. Räckvidd-40 till 220 grader F
Draghållfasthet40 lb.
Tjocklek0.06 "
Bredd0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDesignaLängdMax. Bunt Dia.DraghållfasthetBreddPris
TY-RAP FO200-50-0 Loop Tie 9 Inch - Paket med 10 | AE2MFQ 4YF25 FO200-50-0Återanvändbara krok-och-ögla slipsar9"2"50 lb.0.75 "380SEK
TY-RAP FO350-40-0 Loop Tie 13 tum - paket med 10 | AE2MFR 4YF26 FO350-40-0Återanvändbara krok-och-ögla slipsar13 "3.5 "40 lb.0.75 "441SEK
TY-RAP FO350-50-0 Loop Tie 13 tum - paket med 10 | AE2MFT 4YF27 FO350-50-0Återanvändbara krok-och-ögla slipsar13 "3.5 "50 lb.0.75 "497SEK
TY-RAP FOR180-50-0 Tie Bulk Roll 15 fot | AE2MFW 4YF30 FÖR180-50-0Återanvändbar krok-och-slingrulle15ft.5"50 lb.0.75 "633SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP FO200-40-0 Loop Tie 9 tum - förpackning om 10
390SEK /enhet