Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP TY528M-NDT Buntband 14.2 tum blå - 100-pack | AB9UNL 2FDD7

TY-RAP TY528M-NDT buntband 14.2 tum blå - paket med 100 st

Finns i lager
Artikel: AB9UNL Modell: TY528M-NDTKorsreferens: 2FDD7
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
1 906 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDetekterbart kabelband
GrundmaterialSpecialitet
FärgBlå
DesignaBarb av rostfritt stål
DutyStandard
Inomhus UtomhusEndast inomhus
Längd14.2 "
MaterialNylon 6.6
Max. Bunt Dia.4"
MetalldetekterbarJa
Temp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet50 lb.
Tjocklek0.06 "
VerktygskodB
UL-typI testning
Bredd0.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)38.35
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDutyLängdMax. Bunt Dia.DraghållfasthetTjocklekVerktygskodBreddPris
TY-RAP TY523M-NDT Buntband 3.6 tum blå - paket med 100 stycken | AB9UNJ 2FDD5 TY523M-NDT-3.6 "0.63 "18 lb.0.04 "A0.09 "695SEK
TY-RAP TY525M-NDT Buntband 7.33 tum blå - paket med 100 | AB9UNK 2FDD6 TY525M-NDTStandard7.33 "1.75 "50 lb.0.05 "B0.19 "975SEK
TY-RAP TY527M-NDT Buntband 13.4 tum blå - paket med 50 | AB9UNM 2FDD8 TY527M-NDTHeavy Duty13.4 "3.5 "120 kg0.05 "B0.27 "1 414 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP TY528M-NDT buntband 14.2 tum blå - paket med 100 st
1 906 kr /enhet