Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TY-RAP TY523M-NDT Buntband 3.6 tum blå - paket med 100 stycken | AB9UNJ 2FDD5

TY-RAP TY523M-NDT buntband 3.6 tum blå - paket med 100 st

Finns i lager
Artikel: AB9UNJ Modell: TY523M-NDTKorsreferens: 2FDD5
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
695SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDetekterbart kabelband
GrundmaterialSpecialitet
FärgBlå
DesignaBarb av rostfritt stål
Inomhus UtomhusEndast inomhus
Längd3.6 "
MaterialNylon 6.6
Max. Bunt Dia.0.63 "
MetalldetekterbarJa
Temp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet18 lb.
Tjocklek0.04 "
VerktygskodA
UL-typI testning
Bredd0.09 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDutyLängdMax. Bunt Dia.DraghållfasthetTjocklekVerktygskodBreddPris
TY-RAP TY525M-NDT Buntband 7.33 tum blå - paket med 100 | AB9UNK 2FDD6 TY525M-NDTStandard7.33 "1.75 "50 lb.0.05 "B0.19 "908SEK
TY-RAP TY528M-NDT Buntband 14.2 tum blå - 100-pack | AB9UNL 2FDD7 TY528M-NDTStandard14.2 "4"50 lb.0.06 "B0.19 "1 906 kr
TY-RAP TY527M-NDT Buntband 13.4 tum blå - paket med 50 | AB9UNM 2FDD8 TY527M-NDTHeavy Duty13.4 "3.5 "120 kg0.05 "B0.27 "1 414 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TY-RAP TY523M-NDT buntband 3.6 tum blå - paket med 100 st
695SEK /enhet