Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ULLMAN ENHETER NR. 5 Magnetiserare/avmagnetiserare 1-1/16 Inch Längd | AF6GZR 19LZ15

ULLMAN DEVICES NEJ. 5 Magnetiserare/avmagnetiserare 1-1/16 Inch Längd

Finns i lager
Artikel: AF6GZR Modell nr. 5Korsreferens: 19LZ15
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
64SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetizer / Demagnetizer
Diameter1 1 / 16 "
Utökad längd1.75 "
Längd1 1 / 16 "
MaterialGummimagnet
DriftSätt in verktyget bakåt och framåt
Storlek1-1 / 16 "
TypMagnetisk
Bredd1 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8505110000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ULLMAN DEVICES NEJ. 5 Magnetiserare/avmagnetiserare 1-1/16 Inch Längd
64SEK /enhet