Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ULTRA-DEX USA MH20 SDUCL3-CFT Borrstång | AH3VTU 33NF90

ULTRA-DEX USA MH20 SDUCL3-CFT Borrstång

Finns i lager
Artikel: AH3VTU Modell: MH20 SDUCL3-CFTKorsreferens: 33NF90

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 864 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoring Bar
ANSI-nummerMH20 SDUCL3-CFT
Bar Dia.1.250 "
Skärkantstyp-3 grader
Inskriven cirkel3 / 8 "
Sätt in form55 graders diamant
Sätt i tjocklek0.156 "
Blyvinkel-3 grader
Vänster / höger handVänster hand
Min. Borra1.675 "
MonteringsstilSkruvlås
Total längd1.25 "
RäfsaPositiv
SkaftmaterialStål
StilChattfri
TypVrida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)8.26
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. BorraANSI-nummerSkärkantstypMonteringsstilTotal längdRäfsaInskriven cirkelSätt in formPris
ULTRA-DEX USA MH16 LSEL3-CFT Boring Bar | AH3VQY 33NF48 MH16 LSEL3-CFT1.2 "MH16 LSEL3-CFT0 graderSkruvlås1.625 "Neutral3 / 8 "Triangle4 305 kr
ULTRA-DEX USA MH16 LSER3-CFT Borrstång | AH3VQZ 33NF49 MH16 LSER3-CFT1.2 "MH16 LSER3-CFT0 graderSkruvlås1.625 "Neutral3 / 8 "Triangle3 952 kr
ULTRA-DEX USA MH16 MCLNL4-CFT Borrstång | AH3VRA 33NF50 MH16 MCLNL4-CFT1.2 "MH16 MCLNL4-CFT-5 graderKlämma och låsstift1.625 "Negativ1 / 2 "80 graders diamant4 105 kr
ULTRA-DEX USA MH16 MCLNR4-CFT Boring Bar | AH3VRB 33NF51 MH16 MCLNR4-CFT1.2 "MH16 MCLNR4-CFT-5 graderKlämma och låsstift1.625 "Negativ1 / 2 "80 graders diamant3 743 kr
ULTRA-DEX USA MH16 MDUNL3-CFT Borrstång | AH3VRC 33NF52 MH16 MDUNL3-CFT1.3 "MH16 MDUNL3-CFT-3 graderKlämma och låsstift1.625 "Negativ3 / 8 "55 graders diamant4 105 kr
ULTRA-DEX USA MH16 MDUNR3-CFT Boring Bar | AH3VRD 33NF53 MH16 MDUNR3-CFT1.3 "MH16 MDUNR3-CFT-3 graderKlämma och låsstift1.625 "Negativ3 / 8 "55 graders diamant3 743 kr
ULTRA-DEX USA MH16 MTUNR3-CFT Borrstång | AH3VRE 33NF54 MH16 MTUNR3-CFT1.2 "MH16 MTUNR3-CFT-3 graderKlämma och låsstift1.625 "Negativ3 / 8 "Triangle3 743 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ULTRA-DEX USA MH20 SDUCL3-CFT Borrstång
3 864 kr /enhet