ULTRA-DEX USA SCFT B1750-29 Boring Bar | AH3WMA 33NK91

ULTRA-DEX USA SCFT B1750-29 Borrstång

Finns i lager
Artikel: AH3WMA Modell: SCFT B1750-29Korsreferens: 33NK91

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

217 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoring Bar
ANSI-nummerSCFT B1750-29
Bar Dia.1.750 "
Min. Borra2.01 "
Total längd29 "
SkaftmaterialStål, hårdmetall
StilChattfri
TypVrida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerMin. BorraTotal längdSkaftmaterialPris
ULTRA-DEX USA SCFT B1000-14 Boring Bar | AH3WLJ 33NK76 SCFT B1000-14SCFT B1000-141.26 "14 "Stål30 299 kr
ULTRA-DEX USA SCFT B1000-16 Boring Bar | AH3WLK 33NK77 SCFT B1000-16SCFT B1000-161.26 "16 "Stål, hårdmetall68 056 kr
ULTRA-DEX USA SCFT B1000-18 Boring Bar | AH3WLL 33NK78 SCFT B1000-18SCFT B1000-181.26 "18 "Stål, hårdmetall132 699 kr
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-12 Boring Bar | AH3WLM 33NK79 SCFT B1250-12SCFT B1250-121.575 "12 "Stål16 875 kr
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-16 Boring Bar | AH3WLN 33NK80 SCFT B1250-16SCFT B1250-161.575 "16 "Stål33 868 kr
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-18 Boring Bar | AH3WLP 33NK81 SCFT B1250-18SCFT B1250-181.575 "18 "Stål, hårdmetall84 285 kr
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-21 Boring Bar | AH3WLQ 33NK82 SCFT B1250-21SCFT B1250-211.575 "21 "Stål, hårdmetall158 119 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ULTRA-DEX USA SCFT B1750-29 Borrstång
217 675 kr /enhet