Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ULTRA-DEX USA UD-0812-2D-075-C Vändborr | AH3WTM 33NM19

ULTRA-DEX USA UD-0812-2D-075-C Vändborr

Finns i lager
Artikel: AH3WTM Modell: UD-0812-2D-075-CKorsreferens: 33NM19

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 442 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar borr
ANSI-nummerUD-0812-2D-075-C
SkärriktningHöger
Diameter0.812 "
Borrdjup (in.)1.811 "
Inskriven cirkel08
Antal insatser som krävs2
Total längd4.81 "
Shank Dia.0.75 "
Skaftlängd2"
SkafttypRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.22
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förhållande: 2 "x Dia.

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerDiameterInskriven cirkelTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063 Vändborr | AH3WQX 33NL81 UD-0437-2D-063UD-0437-2D-0630.437 "043.967 "0.625 "1.687 "2 639 kr
ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063-C Indexeringsborr | AH3WQY 33NL82 UD-0437-2D-063-CUD-0437-2D-063-C0.437 "043.967 "0.625 "1.687 "2 926 kr
ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063 Vändborr | AH3WQZ 33NL83 UD-0468-2D-063UD-0468-2D-0630.468 "043.967 "0.625 "1.687 "2 725 kr
ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063-C Indexeringsborr | AH3WRA 33NL84 UD-0468-2D-063-CUD-0468-2D-063-C0.468 "043.967 "0.625 "1.687 "3 020 kr
ULTRA-DEX USA UD-0500-2D-063 Vändborr | AH3WRB 33NL85 UD-0500-2D-063UD-0500-2D-0630.5 "053.967 "0.625 "1.687 "2 725 kr
ULTRA-DEX USA UD-0500-2D-063-C Vändborr | AH3WRC 33NL86 UD-0500-2D-063-CUD-0500-2D-063-C0.5 "053.967 "0.625 "1.687 "3 020 kr
ULTRA-DEX USA UD-0531-2D-063 Vändborr | AH3WRD 33NL87 UD-0531-2D-063UD-0531-2D-0630.531 "053.967 "0.625 "1.687 "2 725 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ULTRA-DEX USA UD-0812-2D-075-C Vändborr
3 442 kr /enhet