WEG ODP enfas evaporativ kylare lufthanteringsmotor


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: 40 C , Kullager: Boll , Hölje: Öppna Dripproof , Ram: 56Z , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motor Sub Application: Avdunstningskylare , Termiskt motorskydd: Bil , Montering: Ringa , Fas: 1 , Resilient Ring Dia.: 2.5 " , Rotation: CWSE , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1 , Termiskt skydd: Bil
StilModellTotal längdFulllastförstärkareHPRing till Ring CenterAxel Dia.SkaftlängdSpänningLängd mindre axelPris (ex moms)
A
.7582OS1DEC56
9 9 / 16 "5.5/2.63 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "3 878 SEK
A
.5018OS1DEC56
9 9 / 16 "4.81/27.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "2 805 SEK
A
.3382OS1AEC56
9 9 / 16 "6.6/3.71 / 3, 1 / 97.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "2 542 SEK
A
.5082OS1AEC56
9 9 / 16 "8.2/4.61 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "2 781 SEK
A
.5082OS1DEC56
9 9 / 16 "4.8/2.11 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "3 393 SEK
B
.7518OS1DEC56
9 9 / 16 "5.53/47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "3 312 SEK
A
.3318OS1AEC56
9 9 / 16 "6.61/37.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "2 320 SEK
A
.5018OS1AEC56
9 9 / 16 "8.21/27.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "2 461 SEK
A
.7582OS1AEC56
9 9 / 16 "10.4/5.53 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "3 091 SEK
A
00182OS1AEC56
10 24 / 25 "12.1/7.11, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "1158 21 / 25 "4 977 SEK
A
00182OS1DEC56
10 24 / 25 "6.45/3.061, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "2308 21 / 25 "5 174 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?