Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ULTRATECH 1820 Ultra-sidewinder 24-fötter-system | AB7RMX 23Z433

ULTRATECH 1820 Ultra-sidewinder 24 fot system

Finns i lager
Artikel: AB7RMX Modell: 1820Korsreferens: 23Z433
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
4 446 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelskydd
Kanalhöjd3 / 8 "
Kanalbredd3 / 4 "
FärgSvart och gult
Höjd3 / 4 "
Längd24ft.
Materialpolyeten
Max. Kabeldia.3 / 8 "
Antal kanaler1
StilSläpp över
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.41
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod3926909985
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdMaterialPris
ULTRATECH 1800 elsladdskydd svart / gul 3 fot | AA6QWY 14N916 1800Svart / Gul0.75 "3ft.ABS727SEK
ULTRATECH 1801 elsladdskåpa svart / gul 1 fot | AA6QWZ 14N917 1801Svart / Gul0.75 "1"ABS282SEK
ULTRATECH 1802 elsladdskåpa svart 3 fot | AA6QXA 14N918 1802Svart0.75 "3ft.ABS727SEK
ULTRATECH 1803 elsladdskåpa svart 1 fot | AA6QXB 14N919 1803Svart0.75 "1"ABS282SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ULTRATECH 1820 Ultra-sidewinder 24 fot system
4 446 kr /enhet