Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UNDERWATER KINETICS 14431 Handhållen ficklampa LED 120 lumen gul | AF9NRY 30KE40

UNDERWATER KINETICS 14431 Handhållen ficklampa LED 120 Lumen Gul

Finns i lager
Artikel: AF9NRY Modell: 14431Korsreferens: 30KE40
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
1 192 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid5 timmar
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 192m
KroppsfärgGul
Kroppsdia.1.4 "
Body MaterialABS plast
Diameter1 13 / 32 "
Släpp betyg1m
FicklampaIndustri
FokusFast
slag~~POS=TRUNCJa
Lampans liv50K tim
lamptypLED
Längd6 19 / 64 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång120 lm
LjusutgångslägenSingle
Lumens120
Lumens intervall100 till 249
Maximal lumenutgång120
Antal batterier4
Byte lampa14875
ByteslamporTillverkare Nr 14875
Körtid vid hög inställning5 timmar
SäkerhetsbetygKlass I, Div. 1
SäkerhetsgraderingKlass 1, 2, 3 Div. 1 Group AG, T4 Exia
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIP67
Vikt med batterier5.6 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8513102000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBatterier ingårBatteriets bränningstidDiameterSläpp betygFokusslag~~POS=TRUNCLampans livPris
UNDERVATTENKINETIK 14506 Ficklampa LED Gul 77/35 Lumen AA | AD3ADE 3XEA4 14506ABSNej4 till 5 timmar1.625 "1mJusterbarInte specificerad100K tim1 094 kr
UNDERWATER KINETICS 14502 Ficklampa LED Svart 77/35 Lumens AA | AD3ADF 3XEA7 14502ABSNej4 till 5 timmar1.625 "1mJusterbarInte specificerad15 timmar3 788 kr
UNDERWATER KINETICS 09102 Ficklampa för allmänt ändamål LED svart 7 lumen | AD3ADH 3XEC4 09102ABSNej10 till 11/14 till 15 timmar1.125 "2mFastInte specificerad100K tim553SEK
UNDERWATER KINETICS 22016 Ficklampa Xenon Yellow 53 Lumens C | AD3FYA 3YYZ2 22016ABSNej4 till 5 timmar2.5 "1mFastInte specificerad50 timmar83SEK
UNDERWATER KINETICS 10001 Handhållen ficklampa LED 110 lumen gul | AF9NRZ 30KE41 10001ABS plastJa8 timmar1 13 / 32 "1mFastJa50K tim848SEK
UNDERWATER KINETICS 22109 Handhållen ficklampa LED 125 lumen gul | AF9NTC 30KE46 22109ABS plastJa32 timmar1 29 / 32 "1mFastJa50K tim1 129 kr
UNDERWATER KINETICS 10022 Handhållen ficklampa LED 110 lumen svart | AF9NTD 30KE48 10022ABS plastJa8 timmar1 13 / 32 "1mFastJa50K tim5 847 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNDERWATER KINETICS 14431 Handhållen ficklampa LED 120 Lumen Gul
1 192 kr /enhet