Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UNIWELD 90190 Mig Regulatorslang 10 fot | AF2MQL 6VKG3

UNIWELD 90190 Mig Regulatorslang 10 fot

Finns i lager
Artikel: AF2MQL Modell: 90190Korsreferens: 6VKG3

Få det Maj 14, Tisdag
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
480SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMig Regulator Slang
Diameter3 / 16 "
Slang inuti Dia.3 / 16 "
Max. Tryck200 psi
Tråd storlek5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8415908085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNIWELD 90190 Mig Regulatorslang 10 fot
480SEK /enhet