Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UNIWELD H12 Acetylen Gas Air Slang 12-1 / 2 Fötter | AF2MQR 6VKG8

UNIWELD H12 Acetylen Gas Luftslang 12-1/2 fot

Finns i lager
Artikel: AF2MQR Modell: H12Korsreferens: 6VKG8

Få det Maj 14, Tisdag
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
608SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAcetylengasslang
FärgRed
förbindelseA
Anslutningsstorlek3/8 "-24"
Diameter3 / 16 "
MonteringsmaterialMässing
MonteringstypA
Slang inuti Dia.3 / 16 "
Max. Tryck200 psi
Tråd storlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4365
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8415908085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNIWELD H12 Acetylen Gas Luftslang 12-1/2 fot
608SEK /enhet