VAL-MATIC 2004 / 4BL Fjärilsventil flänsad 4 tums låsning | AE4NKT 5LYH1

VAL-MATIC 2004/4BL fjärilsventil Flänsad 4 tums låsning

Finns i lager
Artikel: AE4NKT Modell: 2004/4BLKorsreferens: 5LYH1

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 282 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialGjutjärn ASTM A126
Bultcirkel Dia.5 / 8 "
Fodermaterialbra
Max. Vattentryck150 psi
Antal bulthål8
Rörstorlek4"
StilFlänsad
Temp. Räckvidd-70 till 210 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)43.69
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8481803030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBultcirkel Dia.Antal bulthålRörstorlekPris
VAL-MATIC 2003 / 1A02AK Fjärilsventil flänsad 3 tums manövrerad Ci | AE4NKD 5LYF8 2003 / 1A02AK5 / 8 "43"19 403 kr
VAL-MATIC 2004 / 1A02 Fjärilsventil flänsad 4 tums manövrerad Ci | AE4NKE 5LYF9 2004 / 1A025 / 8 "84"19 403 kr
VAL-MATIC 2006 / 1B02AK Fjärilsventil flänsad 6 tums manövrerad Ci | AE4NKF 5LYG0 2006 / 1B02AK3 / 4 "86"20 902 kr
VAL-MATIC 2008 / 1B02AK Fjärilsventil flänsad 8 tums manövrerad Ci | AE4NKG 5LYG1 2008 / 1B02AK3 / 4 "88"25 838 kr
VAL-MATIC 2010 / 1C02AK Fjärilsventil flänsad 10 tums manövrerad Ci | AE4NKH 5LYG2 2010 / 1C02AK7 / 8 "1210 "37 144 kr
VAL-MATIC 2012 / 1C02AK Fjärilsventil flänsad 12 tums manövrerad Ci | AE4NKJ 5LYG3 2012 / 1C02AK7 / 8 "1212 "44 166 kr
VAL-MATIC 2003/1A08 Fjärilsventil flänsad 3 tums aktiverad Ci | AE4NKK 5LYG4 2003 / 1A085 / 8 "43"19 403 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VAL-MATIC 2004/4BL fjärilsventil Flänsad 4 tums låsning
17 282 kr /enhet