Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VALTERRA 6401 Gate Valve Class 125 4 Tums Slip | AD7YXE 4HGE5 / 6401GR

VALTERRA 6401 grindventil klass 125 4 tums glid

Finns i lager
Artikel: AD7YXE Modell: 6401Korsreferens: 4HGE5 / 6401GR
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
1 914 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialPVC
MotorhuvstilBonded
Klassklass 125
AnslutningstypSlip
Hantera materialAluminium
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd5.187 "
Max. Vätsketemp.167 grader F
Max. Vattentryck20 psi
Rörstorlek4"
Stammaterial304 Stainless Steel
Överst på handtaget till inloppscentret9-15 / 16 "
Ventilstammens typStigande
Kilmaterial304 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.845
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialInlopp till utloppslängdMax. VattentryckRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretKilmaterialPris
VALTERRA 4201 Portventil Klass 125 2 Tums Slip | AD7YWV 4HGD5 / 4201GR 4201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "304 Stainless Steel466SEK
VALTERRA 4301 Grindventil Klass 125 3 tums halk | AD7YWZ 4HGD9 / 4301GR 4301PVC4.5 "30 psi3"7.156 "304 Stainless Steel790SEK
VALTERRA 6601 Grindventil Klass 125 6 tums halk | AD7YXF 4HGE6 6601304 Stainless Steel11.125 "10 psi6"16-27 / 32 "304 Stainless Steel5 990 kr
VALTERRA 6801 Ventilklass 125 8 tums slip | AD7YXG 4HGE7 6801304 Stainless Steel13.75 "10 psi8"16-27 / 32 "304 Stainless Steel7 904 kr
VALTERRA 6201 Portventil Klass 125 2 tums Slip Pvc | AD7YXN 4HGF4 / 6201GR 6201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "polypropylen346SEK
VALTERRA 6910 Portventil Klass 125 10 tum | AD7YXU 4HGF9 6910304 Stainless Steel13.125 "10 psi10 "23.75 "304 Stainless Steel12 861 kr
VALTERRA 6912 Ventilklass 125 12 tum | AD7YXV 4HGG1 6912304 Stainless Steel15.125 "10 psi12 "23.75 "304 Stainless Steel13 331 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VALTERRA 6401 grindventil klass 125 4 tums glid
1 914 kr /enhet