Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VALUE LINE VL06I, 6 mm Vaccum Ejector, 16 lpm, 6 mm Pressure Port, 6 mm Tube Vakuum Port, VL06I, 6 mm | CU7QCL 45VA24

VALUE LINE VL06I, 6 mm vakuumutkastare, 16 lpm, 6 mm tryckport, 6 mm rörvakuumport, VL06I, 6 mm

Finns i lager
Artikel: CU7QCL Modell: VL06I, 6mmKorsreferens: 45VA24
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
708SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEjektor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
VALUE LINE VL06T, 1/4" Vaccum Ejector, 16 lpm, 1/4" Tube Pressure Port, 1/4" Tube Vacuum Port, VL06T | CU7QCK 45VA23 VL06T, 1/4"746SEK
VALUE LINE VL06T, 6 mm vakuumejektor, 16 lpm, 6 mm tryckport, 6 mm vakuumport, 102 psi Max matningstryck | CU7QCM 45VA22 VL06T, 6 mm746SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VALUE LINE VL06I, 6 mm vakuumutkastare, 16 lpm, 6 mm tryckport, 6 mm rörvakuumport, VL06I, 6 mm
708SEK /enhet