Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VAUGHAN 45001 Flat Bry Bar Rocker-head 15 In | AD2FCT 3NWX7

VAUGHAN 45001 Flat Bry Bar Rocker-head 15 In

Finns i lager
Artikel: AD2FCT Modell: 45001Korsreferens: 3NWX7
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
286SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBändbar med rullande huvud
FärgBlå
MaterialSläppsmidd högfjäderstål
Total längd15 "
Total bredd2"
Underkategori Pry BarPry barer
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tjocklek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8205593010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPris
VAUGHAN 45101 Flat Bry Bar Rocker-head 12 In | AD2EXR 3NWD4 4510112 "250SEK
VAUGHAN 45201 Flat Pry Bar Vipphuvud 21 In | AD2EXT 3NWD5 4520121 "336SEK
VAUGHAN 45301 Flat Pry Bar Rocker med krok 15 in | AD2EXU 3NWD6 4530115 "302SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VAUGHAN 45001 Flat Bry Bar Rocker-head 15 In
286SEK /enhet