VEE GEE 4601P Polarimeter 110 / 220VAC 50/60 Hz | AG9HLJ 20KL39

VEE GEE 4601P Polarimeter 110/220VAC 50/60 Hz

Finns i lager
Artikel: AG9HLJ Modell: 4601PKorsreferens: 20KL39

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 124 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPolarimeter
Noggrannhet+/- 0.05 grader
Höjd18 7 / 64 "
Hz50/60
Längd12 63 / 64 "
LjuskällaLED
Mätområde+/- 180 grader
Upplösning0.1
SkalaArc
KänslighetUpp till 99.9%
Spänning110 / 220 VAC
Våglängd589nm
Bredd5 33 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.075
Fartygets höjd (cm)59.69
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)26.67
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VEE GEE 4601P Polarimeter 110/220VAC 50/60 Hz
16 124 kr /enhet