Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 091006 Automatsäkring 80a 30vdc | AF7HTQ 21DJ04

VELVAC 091006 Automatsäkring för bilar 80a 30vdc

Finns i lager
Artikel: AF7HTQ Modell: 091006Korsreferens: 21DJ04
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
1 378 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatsäkring
Amps80
Djup1"
Höjd1"
Avbryt betyg3kA vid 30 VDC
MaterialSvart UL-klassad 94V0 termosetplast
MonteringAnsluta
Återställ typManuell
TerminalanslutningBlade
Spänning30 VDC
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536200020

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMaterialPris
VELVAC 091003 Automatsäkring 150a 30vdc | AF7HTM 21DJ01 091003150Svart UL-klassad 94V0 termosetplast1 411 kr
VELVAC 091004 Automatsäkring 150a 30vdc | AF7HTN 21DJ02 091004150Bakelit1 147 kr
VELVAC 091005 Automatsäkring 60a 30vdc | AF7HTP 21DJ03 09100560Svart UL-klassad 94V0 termosetplast1 370 kr
VELVAC 091007 Automatsäkring 100a 30vdc | AF7HTR 21DJ05 091007100Svart UL-klassad 94V0 termosetplast1 310 kr
VELVAC 091008 Automatsäkring 120a 30vdc | AF7HTT 21DJ06 091008120Svart UL-klassad 94V0 termosetplast1 478 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 091006 Automatsäkring för bilar 80a 30vdc
1 378 kr /enhet