Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 100125 luftcylinder luft 2-1/2 tums hålgaffel | AG9PHP 21DH72

VELVAC 100125 Luftcylinder Luft 2-1/2 tums hålgaffel

Finns i lager
Artikel: AG9PHP Modell: 100125Korsreferens: 21DH72
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
3 972 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialAluminium
Bore Dia.2.5 "
CylindertypVårens återkomst
ÄndmaterialAluminium
FinishBorstat
Magnetisk kolvJa
Max. Ladda361 lb.
Max. Tryck100 psi
Monteragaffel
Total längd10.62 "indragen
KolvmaterialDubbelverkande Buna-N Emralon-belagd
KolvstångsmaterialMetall
Pivot Hole Dia.1 / 2 "
Hamnstorlek1/4 "-18 NPTF
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga1.75 "
Stånggängstorlek5/8 "-18 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelEnstaka skådespelare
Fjäderkraft452 Ibs
Stroke4"
Temp. Räckvidd-60F
StyrstångsmaterialMetall
RörmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)39.62
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)8.13
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaTotal längdHamnstorlekStrokeTemp. RäckviddPris
VELVAC 100126 luftcylinder luft 2-1/2 tums hålgaffel | AG9PHQ 21DH73 100126386 lb.13.75 "indragen1 / 4-18 NPTF6"-40 grader F till 180 grader F3 165 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 100125 Luftcylinder Luft 2-1/2 tums hålgaffel
3 972 kr /enhet