A B Kroppsmaterial: Aluminium , Bore Dia.: 2.5 " , Cylindertyp: Vårens återkomst , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Borstat , magnetisk kolv: Ja , Max. Tryck: 100 psi , Montera: gaffel , Nos Mount Gänga: Ingen , Kolvmaterial: Dubbelverkande Buna-N Emralon-belagd , Kolvstång Material: Metall , Pivot Hole Dia.: 1 / 2 " , Rod Dia.: 5 / 8 " , Stångens längd: 1.75 " , Stång Trådstorlek: 5/8 "-18 UNF , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Enstaka skådespelare , Parallellstagsmaterial: Metall , Rörmaterial: Aluminium