Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 30122 Värmekrymp Hd Spade Röd 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPQ 21DG95

VELVAC 30122 Värmekrymp Hd Spade Röd 22 - 18 Awg Pk10

Finns i lager
Artikel: AF7HPQ Modell: 30122Korsreferens: 21DG95

Få det Maj 8, Onsdag
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
172SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelterminal
Färg kodRed
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgRed
IsoleringstypNylon / Polyolefin
Max. Temp.90 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.35 "
Sömlödd
Stud storlek#6
Terminal typStandard
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodTotal längdStud storlekTrådområdePris
VELVAC 30124 Värmekrymp Hd Spade Röd 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPR 21DG96 30124Red1.25 "#1022 till 18 AWG195SEK
VELVAC 30324 Värmekrymp Hd Spade Blå 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HQC 21DH07 30324Blå1.25 "#1016 till 14 AWG215SEK
VELVAC 30424 Värmekrymp Hd Spade Gul 12 - 10awg Pk10 | AF7HQN 21DH17 30424Gul1.6 "#1012 till 10 AWG202SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 30122 Värmekrymp Hd Spade Röd 22 - 18 Awg Pk10
172SEK /enhet