Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 697297 Back Up Alarm 97db Svart 2-3 / 4 tum höjd | AF7HTJ 21DH94

VELVAC 697297 Back Up Alarm 97db Svart 2-3/4 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AF7HTJ Modell: 697297Korsreferens: 21DH94

Få det Maj 8, Onsdag
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
341SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetskopiera larm
FärgSvart
Nuvarande ritad300mA
Höjd2.75 "
Husets materialGlas / nylon
Längd3.5 "
MonteringCentrum
Ljud nivå97 dB
Spänning12 till 24 VDC
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8512300040

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdLjud nivåBreddPris
VELVAC 697097 Säkerhetskopieringslarm 97db Svart 2-7/16 tum höjd | AF7HTD 21DH89 6970972.437 "3.875 "97 dB1.5 "496SEK
VELVAC 697107 Back Up Alarm 107db Svart 2-7 / 16 tum höjd | AF7HTF 21DH91 6971072.437 "3.875 "107 dB1.5 "705SEK
VELVAC 697112 Back Up Alarm 112db Svart 3-63 / 64 tum höjd | AF7HTG 21DH92 6971123 63 / 64 "5.156 "112 dB2 15 / 16 "1 113 kr
VELVAC 697287 Back Up Alarm 87db Svart 2-3 / 4 tum höjd | AF7HTH 21DH93 6972872.75 "3.5 "87 dB1.25 "585SEK
VELVAC 699297 Reservlarm, 97dB, svart, 3-1/2 "längd | AF7HTL 21DH96 6992972.75 "3.5 "97 dB1.25 "328SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 697297 Back Up Alarm 97db Svart 2-3/4 tums höjd
341SEK /enhet