VESTIL AHA-4-15-12 justerbar portalkran, 4000 lb., 15 x 12 fot, silver, aluminium | AG7LEQ

VESTIL AHA-4-15-12 justerbar portalkran, 4000 lb., 15 x 12 fot, silver, aluminium

Artikel: AG7LEQ Modell: AHA-4-15-12
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

109 912 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar portalkran
Justerbar HöjdJa
Justerbara steg6"
Baslängd180 "
Basbredd53.9375 "
Strålhöjd10 "
Kapacitet4000 Ibs
Caster Dia.8"
Caster LockJa
HjulmaterialGlasfylld nylon
Hjul Toppplatta4 "x 4 1 / 2"
Caster TypVridbar (4) Positionslåshjul
Hjulbredd2"
FärgSilver
Flänsbredd4.69 "
Höjd154.13 "
Höjdjustering6 In.
I Bredd på strålfläns4-11 / 16 "
Jag strålhöjd10 ft.
I Strållängd180 "
I Beam Range114 "till 144"
Längd180 "
MaterialAluminium
Max. Undanröjning144 "
Max. Totala höjden154.125 "
Min. Undanröjning114 "
Antal hjul4
Vagnens färdavstånd156-1 / 4 "
Under I Beam användbar höjd114 "till 144"
Användbar strållängd156.25 "
Användbart resavstånd156 1 / 4 "
Bredd53.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 155.7
Fartygets höjd (cm)315.28
Fartygets längd (cm)457.2
Fartygets bredd (cm)137
HS-kod8426190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellI StrållängdJag strålhöjdBreddI Bredd på strålflänsKapacitetCaster TypPris
VESTIL AHA-2-10-10 justerbar portalkran, 2000 lb., 10 x 10 fot, silver, aluminium | AG7LDV AHA-2-10-10120 "-53.75 "-2000 IbsVridbar (4) Positionslåshjul60 512 kr
RFQ
VESTIL AHA-2-10-12 justerbar portalkran, 2000 lb., 10 x 12 fot, silver, aluminium | AG7LDW AHA-2-10-12120 "-53.75 "-2000 IbsVridbar (4) Positionslåshjul56 406 kr
RFQ
VESTIL AHA-2-10-8 justerbar portalkran, 2000 lb., 10 x 8 fot, silver, aluminium | AG7LDX 32Y280 AHA-2-10-8120 "-53.75 "-2000 IbsVridbar (4) Positionslåshjul58 433 kr
RFQ
VESTIL AHA-2-12-10 justerbar portalkran, 2000 lb., 12 x 10 fot, silver, aluminium | AG7LDY AHA-2-12-10144 "-53.81 "-2000 IbsVridbar (4) Positionslåshjul60 672 kr
RFQ
VESTIL AHA-2-12-12 justerbar portalkran, 2000 lb., 12 x 12 fot, silver, aluminium | AG7LDZ AHA-2-12-12144 "-53.81 "-2000 IbsVridbar (4) Positionslåshjul63 681 kr
RFQ
VESTIL AHA-2-12-8 justerbar portalkran, 2000 lb., 12 x 8 fot, silver, aluminium | AG7LEA AHA-2-12-8144 "-53.81 "-2000 IbsVridbar (4) Positionslåshjul79 811 kr
RFQ
VESTIL AHA-2-15-10 justerbar portalkran, 2000 lb., 15 x 10 fot, silver, aluminium | AG7LEB AHA-2-15-10180 "-53.81 "-2000 IbsVridbar (4) Positionslåshjul77 110 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AHA-4-15-12 justerbar portalkran, 4000 lb., 15 x 12 fot, silver, aluminium
109 912 kr /enhet