VESTIL AHT-L-1924 justerbart stålstativ, 6-3/4 tum till 8-3/4 tum höjd, 19 tum x 24 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AG7LML Modell: AHT-L-1924

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 356 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErgo-Matting arbetsplattform
Batterier ingårNej
Kapacitet500 Ibs
FärgGul
DäcktypErgo-Mat
Höjd6.75 "
Längd24 "
Sänkt höjd6 3 / 4 "
MaterialStål
Max. Plattformshöjd8.75 "
Mäta enheterVARJE
Min. Plattformshöjd6.75 "
Antal ben4
Plattform Längd24 "
PlattformsstilJusterbar
Plattformsbredd19 "
Höjd höjd8 3 / 4 "
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)17.15
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgMaterialAntal benPlattform LängdPlattformsbreddPris
VESTIL AHT-H-1924 justerbart stålstativ, 10-1/2 tum till 16-1/2 tum höjd, 19 tum x 24 tum Storlek | AG7LLG AHT-H-1924GulStål424 "19 "5 566 kr
VESTIL AHT-H-1924-A justerbart aluminiumstativ, 9-1/2 tum till 15-1/2 tum höjd, 19 tum x 24 tum Storlek | AG7LLH AHT-H-1924-ASilverAluminium424 "19 "12 229 kr
VESTIL AHT-H-1924-SS Justerbart SS-ställ, Ergomatta, 10-1/2 tum till 16-1/2 tum höjd | AG7LLJ AHT-H-1924-SSSilverRostfritt stål424 "19 "19 837 kr
VESTIL AHT-H-1936 justerbart stålstativ, 10-1/2 tum till 16-1/2 tum höjd, 19 tum x 36 tum Storlek | AG7LLK AHT-H-1936GulStål436 "19 "6 521 kr
VESTIL AHT-H-1936-A justerbart aluminiumstativ, 9-1/2 tum till 15-1/2 höjd, 19 tum x 36 tum Storlek | AG7LLL AHT-H-1936-ASilverAluminium436 "19 "14 456 kr
VESTIL AHT-H-1936-SS Justerbart SS-ställ, Ergomatta, 10-1/2 tum till 16-1/2 tum höjd | AG7LLM AHT-H-1936-SSSilverRostfritt stål436 "19 "24 807 kr
VESTIL AHT-H-1948 justerbart stålställ, 10-1/2 tum till 16-1/2 tum höjd, 19 tum x 48 tum Storlek | AG7LLN AHT-H-1948GulStål448 "19 "6 946 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AHT-L-1924 justerbart stålstativ, 6-3/4 tum till 8-3/4 tum höjd, 19 tum x 24 tum storlek
6 356 kr /enhet