VESTIL AHW-L-2496 justerbart arbetskamratstativ, 6-3/4 tum till 8-3/4 tum höjd, 24 tum x 96 tum storlek

Artikel: AG7LQP Modell: AHW-L-2496
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

9 266 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplattform med tandad däck
Batterier ingårNej
Kapacitet500 Ibs
FärgGul
DäcktypSågtandad
Höjd6.75 "
Längd96 "
Sänkt höjd6 3 / 4 "
MaterialStål
Max. Plattformshöjd8.75 "
Mäta enheterVARJE
Min. Plattformshöjd6.75 "
Antal ben6
Plattform Längd97 "
PlattformsstilJusterbar
Plattformsbredd23 "
Höjd höjd8 3 / 4 "
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54
Fartygets höjd (cm)17.15
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddBasdjupBaslängdFärgArtikelMaterialAntal benPlattform LängdPris
VESTIL AHW-L-2460 Stål justerbara Work-Mate-stativ, 60 tums storlek, 500 Lb. Kapacitet, gul | AF3QHV 8AWY7 AHW-L-246023 "60 "60 "GulBärbar hopfällbar arbetsplattformStål660 "6 502 kr
VESTIL AHW-H-2424 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 9 till 14 tum höjd | AF4LFW 9AAX8 AHW-H-242424 "24 "24 "GulArbetsplattformStål423 "5 008 kr
VESTIL AHW-H-2436 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 9 till 14 tum höjd | AF4VXM 9M982 AHW-H-243623 "36 "36 "GulArbetsplattformStål436 "5 219 kr
VESTIL AHW-H-2460 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 9 till 14 tum höjd | AF4YHE 9PW09 AHW-H-246023 "60 "60 "GulArbetsplattformStål660 "6 493 kr
VESTIL AHW-L-2424 arbetskamratstativ, justerbart, 5 till 8 tums höjd | AF6CCX 9WGZ4 AHW-L-242424 "24 "30 "GulJusterbar arbetsplattformStål423 "4 569 kr
VESTIL AHW-L-2436 arbetskamratstativ, justerbart, 5 till 8 tums höjd | AF6CYD 9X081 AHW-L-243623 "36 "36 "GulJusterbar arbetsplattformStål436 "5 243 kr
VESTIL AHW-H-1924 justerbart stålstativ, 10-1/2 tum till 16-1/2 tum höjd, 19 tum bredd x 24 tum längd | AG7LNQ AHW-H-192419 "--GulArbetsplattform med tandad däckStål423 "4 827 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AHW-L-2496 justerbart arbetskamratstativ, 6-3/4 tum till 8-3/4 tum höjd, 24 tum x 96 tum storlek
9 266 kr /enhet