VESTIL APTS-2460-CF-FD Aluminium Tool Box, Fold Down, Caster/fork, 24 Inch x 60 Inch Size | AG7LXA

VESTIL APTS-2460-CF-FD Verktygslåda i aluminium, nedfällbar, hjul/gaffel, 24 tum x 60 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7LXA Modell: APTS-2460-CF-FD

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 269 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar verktygslåda för framdörr
Kapacitet2500 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på stål
Caster TypStel, vridbar
Hjulbredd2"
FärgSilver
Diamond slitbaneplattans tjocklek1 / 8 "
Gaffelficka Center24 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 2 "
Gaffelfickstorlek7-1 / 2 "
Gaffelficka bredd7 1 / 2 "
Ytterdörrens höjd12 1 / 4 "
Framdörrens bredd48 13 / 16 "
Hantera materialStål
Höjd32.69 "
Längd25.88 "
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Antal Hylla1
Antal hjul4
Antal hyllor1
Antal fack1
Totala höjden32.6875 "
Total längd25.88 "
Total bredd61.25 "
Hänglåsfäste Max. Dia.7 / 16 "
RostmotståndskraftigJa
Material för verktygslådanAluminium
Typkistor
Användbar höjd24 "
Användbar längd24 "
Användbar bredd60 "
HjulJa
Bredd61.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 67.95
Fartygets höjd (cm)81.12
Fartygets längd (cm)64.93
Fartygets bredd (cm)165.1
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiamond slitbaneplattans tjocklekGaffelficka CenterYtterdörrens höjdFramdörrens breddHöjdAnvändbar höjdBreddPris
VESTIL APTS-2436-C-FD Verktygslåda i aluminium, nedfällbar med hjul, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7LWH APTS-2436-C-FD0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "32.69 "24 "37.25 "12 999 kr
VESTIL APTS-2436-FD Bärbar verktygslåda i aluminium, nedfällbar, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7LWK APTS-2436-FD0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "25.06 "24 "37.25 "11 148 kr
VESTIL APTS-2436-F-FD Verktygslåda i aluminium, nedfällbar ficka med gaffel, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7LWL APTS-2436-F-FD0.08 "12 "12 1 / 4 "24 13 / 16 "28.06 "24 "37.25 "12 998 kr
VESTIL APTS-2448-C-FD Verktygslåda i aluminium, nedfällbar med hjul, 24 tum x 48 tum Storlek | AG7LWQ APTS-2448-C-FD0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "14 536 kr
VESTIL APTS-2448-CF-FD Verktygslåda i aluminium, nedfällbar, hjul/gaffel, 24 tum x 48 tum Storlek | AG7LWR APTS-2448-CF-FD0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "16 071 kr
VESTIL APTS-2448-FD Bärbar verktygslåda i aluminium, nedfällbar, 24 tum x 48 tum Storlek | AG7LWU APTS-2448-FD0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "25.06 "24 "49.25 "12 559 kr
VESTIL APTS-2448-F-FD Verktygslåda i aluminium, nedfällbar ficka med gaffel, 24 tum x 48 tum Storlek | AG7LWV APTS-2448-F-FD0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "28.06 "24 "49.25 "14 535 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL APTS-2460-CF-FD Verktygslåda i aluminium, nedfällbar, hjul/gaffel, 24 tum x 60 tum Storlek
18 269 kr /enhet