VESTIL Verktygslådor i APTS-serien med nedfällbar ytterdörr


Filter
Kapacitet: 2500 Ibs , Caster Dia.: 5" , Hjulmaterial: Poly på stål , Hjultyp: Stel, vridbar , Hjulbredd: 2" , Färg: Silver , Gaffelficka Höjd: 2 1 / 2 " , Gaffelfickans bredd: 7 1 / 2 " , Handtagsmaterial: Stål , Längd: 25.88 " , Antal hjul: 4 , Antal hyllor: 1 , Hänglåsbygel Max. Dia.: 7 / 16 " , Rostbeständig: Ja , Material för verktygslådan: Aluminium , Typ: kistor , Användbar längd: 24 "
StilModellDiamond slitbaneplattans tjocklekGaffelficka CenterYtterdörrens höjdFramdörrens breddHöjdAnvändbar höjdBreddPris (ex moms)
A
APTS-2436-FD
0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "25.06 "24 "37.25 "11 148 SEK
B
APTS-2436-C-FD
0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "32.69 "24 "37.25 "12 999 SEK
C
APTS-3648-F-FD
0.08 "24 "18 1 / 4 "36 13 / 16 "40.06 "36 "49.25 "17 876 SEK
D
APTS-3648-CF-FD
0.08 "24 "18 1 / 4 "36 13 / 16 "44.69 "36 "49.25 "19 429 SEK
E
APTS-2448-F-FD
0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "28.06 "24 "49.25 "14 535 SEK
F
APTS-2448-FD
0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "25.06 "24 "49.25 "12 559 SEK
G
APTS-2436-F-FD
0.08 "12 "12 1 / 4 "24 13 / 16 "28.06 "24 "37.25 "12 998 SEK
H
APTS-2448-CF-FD
0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "16 071 SEK
I
APTS-2448-C-FD
0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "14 536 SEK
J
APTS-3648-FD
0.08 "-18 1 / 4 "36 13 / 16 "37.06 "36 "49.25 "15 885 SEK
K
APTS-3648-C-FD
0.08 "-18 1 / 4 "36 13 / 16 "44.69 "36 "49.25 "17 890 SEK
L
APTS-3660-F-FD
1 / 8 "24 "18 1 / 4 "48 13 / 16 "40.06 "36 "61.25 "21 357 SEK
M
APTS-3660-C-FD
1 / 8 "-18 1 / 4 "48 13 / 16 "44.69 "36 "61.25 "19 898 SEK
N
APTS-2460-FD
1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "25.06 "24 "61.25 "14 613 SEK
O
APTS-2460-C-FD
1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "32.69 "24 "61.25 "16 730 SEK
P
APTS-2460-CF-FD
1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "32.69 "24 "61.25 "18 269 SEK
Q
APTS-2460-F-FD
1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "28.06 "24 "61.25 "16 730 SEK
R
APTS-3060-CF-FD
1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "38.69 "30 "61.25 "21 544 SEK
S
APTS-3060-F-FD
1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "34.06 "30 "61.25 "19 946 SEK
T
APTS-3060-FD
1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "31.06 "30 "61.25 "17 138 SEK
U
APTS-3060-C-FD
1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "38.69 "30 "61.25 "19 083 SEK
V
APTS-3660-CF-FD
1 / 8 "24 "18 1 / 4 "48 13 / 16 "44.69 "36 "61.25 "22 707 SEK
W
APTS-3660-FD
1 / 8 "-18 1 / 4 "48 13 / 16 "37.06 "36 "61.25 "18 535 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?