VESTIL ASP-24-3-A Justerbart Step Mate-ställ i aluminium, 3-stegs, 24 tum x 34 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7LZK Modell: ASP-24-3-A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 766 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSteg stå
Basspridning24.125 "
Basbredd24.13 "
Batterier ingårNej
Kapacitet500 Ibs
FärgSilver
Tullbetyg500 Ibs
Första stegsjustering Max.7 1 / 2 "
Höjd21.5 "
Individuellt stegdjup11 7 / 8 "
Stege Längd2.8 ft.
StegematerialAluminium
Typ av stegeplattform
Längd33.625 "
MaterialAluminium
Max. Andra stegsjustering14 1 / 2 "
Max. Tredje stegsjustering21 1 / 2 "
Mäta enheterVARJE
Min. Första stegsjustering6"
Min. Andra stegsjustering13 "
Min. Tredje stegsjustering20 "
Antal steg3
Stegvinkel33 grader
Stegdjup11.875 "
StegmaterialAluminium
Bredd24.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)54.61
Fartygets längd (cm)85.41
Fartygets bredd (cm)61.28
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Andra stegsjusteringBasbreddFärgMax. Tredje stegsjusteringMin. Första stegsjusteringMin. Andra stegsjusteringMin. Tredje stegsjusteringAntal stegPris
VESTIL ASP-24 Justerbart Step Mate-ställ, 2-stegs, 24 tum x 23 tum Storlek | AG7LZH ASP-2415 1 / 4 "23.81 "Gul-6"13 "-26 689 kr
VESTIL ASP-24-3 justerbart Step Mate-ställ, 3-stegs, 24 tum x 34 tum Storlek | AG7LZJ ASP-24-315 1 / 4 "23.81 "Gul22 1 / 4 "6"13 "20 "36 760 kr
VESTIL ASP-24-3-SS Justerbart Steg Mate Stativ i rostfritt stål, 3 Steg, 24 tum x 34 tum Storlek | AG7LZL ASP-24-3-SS15 1 / 4 "23.75 "Silver22 1 / 4 "6 1 / 4 "13 1 / 4 "20 1 / 4 "328 884 kr
VESTIL ASP-24-A Justerbart Aluminium Step Mate Stand, 2 Step, 24 tum x 23 tum Storlek | AG7LZM ASP-24-A14 1 / 2 "24.13 "Silver-6"13 "-212 903 kr
VESTIL ASP-24-SS Justerbart Steg Mate Stativ i rostfritt stål, 2 Steg, 24 tum x 23 tum Storlek | AG7LZP ASP-24-SS15 1 / 4 "23.75 "Silver-6 1 / 4 "13 1 / 4 "-222 424 kr
VESTIL ASP-36 justerbart Step Mate-ställ, 2-stegs, 36 tum x 23 tum Storlek | AG7LZQ ASP-3615 1 / 4 "36.19 "Gul-6"13 "-24 953 kr
VESTIL ASP-36-3 Justerbart Step Mate-ställ, 3-stegs, 36 tum x 34 tum Storlek | AG7LZR ASP-36-315 1 / 4 "36.19 "Gul22 1 / 4 "6"13 "20 "37 166 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ASP-24-3-A Justerbart Step Mate-ställ i aluminium, 3-stegs, 24 tum x 34 tum Storlek
17 766 kr /enhet