VESTIL B-818-SF Stålformad gummistötfångare, 2 tum x 18 tum x 8 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7MHY Modell: B-818-SF

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 236 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDock stötfångare
Ankarbult Dia.3 / 4 "
StötfångarmaterialStål
FärgSvart
Höjd8"
Längd2.5 "
MaterialGjuten gummi, stål
Mäta enheterVARJE
Monteringshål Dia.3 / 4 "
Antal hål2
Antal hål2
Övergripande djup2.5 "
Paketstorlek1
Padlängd2.5 "
KuddmaterialGjutet gummi
Pad bredd18 "
Projektion2 1 / 2 "
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod4016940000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal hålAnkarbult Dia.Bulta hål mitt till centrum avstånd 1PadlängdPad breddBreddBulta hål mitt till centrum avstånd 2HöjdPris
VESTIL B-1213-4 gjuten gummistötfångare, 4 tum x 12 tum x 13 tum Storlek | AG7MHC B-1213-443 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "1 100 kr
VESTIL B-1213-4PF PVC ansiktsgjuten gummistötfångare, 4 tum x 12 tum x 13 tum Storlek | AG7MHD B-1213-4PF43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "1 536 kr
VESTIL B-1224-3 rektangelformad gummistötfångare, 3 tum x 24 tum x 12 tum Storlek | AG7MHE B-1224-343 / 4 "18.5 "3"24 "24 "6"12 "1 017 kr
VESTIL B-1224-6 rektangelformad gummistötfångare, 6 tum x 24 tum x 12 tum Storlek | AG7MHF B-1224-643 / 4 "18 "6"24 "24 "6"12 "2 271 kr
VESTIL B-516 rektangelformad gummistötfångare, 2 tum x 16 tum x 5 tum Storlek | AG7MHV B-51625 / 8 "40.12 "2"16 "16 "-5"517SEK
VESTIL B-516-SF Stålformad gummistötfångare, 2 tum x 16 tum x 5 tum Storlek | AG7MHW B-516-SF23 / 4 "-2.5 "16 "16 "-5"985SEK
VESTIL B-818 rektangelformad gummistötfångare, 2 tum x 18 tum x 8 tum Storlek | AG7MHX B-81825 / 8 "-2"18 "8"-8"857SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL B-818-SF Stålformad gummistötfångare, 2 tum x 18 tum x 8 tum Storlek
1 236 kr /enhet