Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL BC-2 balkklämma, horisontell lyftstil, 2000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7MKE Modell: BC-2
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
1 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeam Clamp
Kapacitet2000 Ibs
KlämlåsmekanismSpak
FärgOrange
Passar strålfläns W3-1/8 to 9-5/8"
Passar balkflänsbredd3 1/8 "till 9 5/8"
Höjd6.25 "
Käftdjup3 1 / 2 "
Längd16.5 "
Lyftklämma stilHorisontell
Lyftklämma TypBeam Clamp
LyftstilHorisontell
MaterialStål
Max. Kompatibel flänsbredd9.5 "
Max. Käftöppning8 1 / 2 "
Max. Ladda2000 lb
Mäta enheterVARJE
Min. Kompatibel flänsbredd3.25 "
Min. Käköppning2 1 / 2 "
Övergripande djup16.5 "
Totala höjden6.25 "
Total längd16.5 "
Övergripande tjocklek0.16 "
Total bredd3.5 "
Ring Dia.0.787402 "
Bredd3.5 "
Arbetsbelastningsgräns1 ton.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)15.88
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. KäköppningKapacitetFärgÖvergripande djupTotala höjdenTotal längdTotal breddArbetsbelastningsgränsPris
VESTIL BC-1 balkklämma, horisontell lyftstil, 1000 Lb. Kapacitet | AG7MKC BC-12 1 / 2 "1000 IbsOrange16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "0.5 ton.1 018 kr
VESTIL BC-10 Beam Clamp, 10000 Lb. Kapacitet | AG7MKD BC-104 1 / 2 "10000 IbsBlå21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "5 ton.3 120 kr
VESTIL BC-4 balkklämma, horisontell lyftstil, 4000 Lb. Kapacitet | AG7MKF BC-42 1 / 2 "4000 IbsOrange16 "6.5 "16 "4"2 ton.1 348 kr
VESTIL BC-6 balkklämma, horisontell lyftstil, 6000 Lb. Kapacitet | AG7MKG BC-60"6000 IbsOrange20.25 "7.75 "20.25 "5.25 "3 ton.2 210 kr
VESTIL BC-8 balkklämma, horisontell lyftstil, 8000 Lb. Kapacitet | AG7MKH BC-84 1 / 2 "8000 IbsBlå21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 ton.2 696 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BC-2 balkklämma, horisontell lyftstil, 2000 Lb. Kapacitet
1 190 kr /enhet