VESTIL BC-6 balkklämma, horisontell lyftstil, 6000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7MKG Modell: BC-6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 210 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeam Clamp
Kapacitet6000 Ibs
KlämlåsmekanismSpak
FärgOrange
Passar strålfläns W3-1/2 to 12-1/4"
Passar balkflänsbredd3 1/2 "till 12 1/4"
Höjd7.75 "
Käftdjup5 1 / 2 "
Längd20.25 "
Lyftklämma stilHorisontell
Lyftklämma TypBeam Clamp
LyftstilHorisontell
MaterialStål
Max. Kompatibel flänsbredd12.25 "
Max. Käftöppning13 1 / 4 "
Max. Ladda6,000 Ibs
Mäta enheterVARJE
Min. Kompatibel flänsbredd3.5 "
Min. Käköppning0"
Övergripande djup20.25 "
Totala höjden7.75 "
Total längd20.25 "
Övergripande tjocklek0.16 "
Total bredd5.25 "
Ring Dia.0.787402 "
Bredd5.25 "
Arbetsbelastningsgräns3 ton.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)19.69
Fartygets längd (cm)51.44
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. KäköppningKapacitetFärgÖvergripande djupTotala höjdenTotal längdTotal breddArbetsbelastningsgränsPris
VESTIL BC-1 balkklämma, horisontell lyftstil, 1000 Lb. Kapacitet | AG7MKC BC-12 1 / 2 "1000 IbsOrange16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "0.5 ton.1 018 kr
VESTIL BC-10 Beam Clamp, 10000 Lb. Kapacitet | AG7MKD BC-104 1 / 2 "10000 IbsBlå21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "5 ton.3 120 kr
VESTIL BC-2 balkklämma, horisontell lyftstil, 2000 Lb. Kapacitet | AG7MKE BC-22 1 / 2 "2000 IbsOrange16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "1 ton.1 190 kr
VESTIL BC-4 balkklämma, horisontell lyftstil, 4000 Lb. Kapacitet | AG7MKF BC-42 1 / 2 "4000 IbsOrange16 "6.5 "16 "4"2 ton.1 348 kr
VESTIL BC-8 balkklämma, horisontell lyftstil, 8000 Lb. Kapacitet | AG7MKH BC-84 1 / 2 "8000 IbsBlå21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 ton.2 696 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BC-6 balkklämma, horisontell lyftstil, 6000 Lb. Kapacitet
2 210 kr /enhet