Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL BOL-24-2 säkerhetspollare för stålrör, 24 x 1-3/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7MLP Modell: BOL-24-2

Få det Maj 6, Måndag
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
1 222 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollare
AnkarbultsatsAS-383-4PK
Montagemonterade
Baslängd4"
Basplattans tjocklek1 / 4 "
Bastjocklek1 / 4 "
Basbredd4"
Batterier ingårNej
Bulthål Dia. (I.)7 / 16 "
HattmaterialPlast
FärgGul
Höjd24 "
Inomhus UtomhusInomhus, Utomhus
Inuti Dia.1 1 / 2 "
Integrerade kedjespårNej
Längd4"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal monteringshål4
Utanför Dia.1 3 / 4 "
Plattjocklek1 / 4 "
Tallriksbredd4 In.
AvtagbarJa
tidtabellSchema 10
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.AnkarbultsatsBaslängdUtanför Dia.Rördia.Basplattans tjocklekBasbreddFärgPris
VESTIL BOL-24-5.5 säkerhetspollare, gul, 24 x 5 tums storlek | AC9RNR 3JJF3 BOL-24-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Gul2 003 kr
VESTIL BOL-24-4.5 Säkerhetspollare av stålrör, 24 x 4-1/2 tum | AG7MLQ BOL-24-4.54 1 / 4 "AS-344-PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Gul1 552 kr
VESTIL BOL-36-2 Säkerhetspollare i stålrör, 36 x 1-3/4 tum | AG7MLR BOL-36-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Gul1 503 kr
VESTIL BOL-36-4.5 Säkerhetspollare av stålrör, 36 x 4-1/2 tum | AG7MLT BOL-36-4.54 1 / 4 "AS-344-4PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Gul1 895 kr
VESTIL BOL-36-4.5-RED Säkerhetspollare för stålrör, 36 x 4-1/2 tum, röd | AG7MLU BOL-36-4.5-RÖD----4.255 / 8 "-Red2 318 kr
VESTIL BOL-36-5.5 Säkerhetspollare i stålrör, 36 x 5-1/2 tum | AG7MLV BOL-36-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Gul2 208 kr
VESTIL BOL-36-6.5 Säkerhetspollare för stålrör, 36 x 6-1/2 tum Storlek | AG7MLW BOL-36-6.56 1 / 4 "AS-344-4PK8"6 5 / 8 "-5 / 8 "8"Gul2 805 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BOL-24-2 säkerhetspollare för stålrör, 24 x 1-3/4 tums storlek
1 222 kr /enhet