DAYTON Bromsar


Filter
Plikt: Kontinuerlig , Hölje: Droppsäker , Avsluta: Epoxyfärg , Passar märke: Dayton , Funktion: Ge 3/4 Ft-Lb stopp- och hållningsåtgärder på 1/14 till 1/4 HP-skuggad pol, splitfas och PSC-växelmotorer , Max. RPM: 3450 , Fas: Single , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 5 / 8 "
StilModellSpolvoltsDiameterHzLängdNEMA / IEC-ramTypSpänning @ 60 Hzförp. Antal.Pris (ex moms)
A
MH2MPT203G
-------1572 SEK
B
493W01
-------14 526 SEK
C
GGS_48324
-------212 SEK
D
MHGXEC69GGS
-------13 716 SEK
E
133-020-1000
-------12 014 SEK
F
MHGX4EC69GGS
-------14 390 SEK
G
5X400
115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-Magnetisk skiva11512 007 SEK
H
6K233
115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC-50/60-56CC- Face magnetisk skiva115 / 208-23019 783 SEK
H
3M366
115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC- Face magnetisk skiva115 / 208-23018 477 SEK
I
4Z447
115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Magnetisk skiva115/23017 226 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?