VESTIL BOL-ALUM dekorativ aluminiumpollare, 43.5 x 12 tums bas

Finns i lager
Artikel: AG7MMJ Modell: BOL-ALUM

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 667 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollare
Montagemonterade
Bashöjd2 7 / 16 "
Baslängd11.75 "
Basbredd12 "
Batterier ingårNej
Bulthål Dia. (I.)1 1 / 4 "
HattmaterialAluminium
FärgSilver
Kolumn Dia.7 15 / 16 "
Passar rör OD6"
Höjd43 1 / 2 "
Inomhus UtomhusInomhus, Utomhus
Integrerade kedjespårNej
Längd12 "
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Utanför Dia.7.9375 "
Övre bilden.10 3 / 4 "
Användbar höjd43 1 / 2 "
Vägg tjocklek3 / 8 "
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)110.49
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod7610900050
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BOL-ALUM dekorativ aluminiumpollare, 43.5 x 12 tums bas
7 667 kr /enhet