VESTIL BOL-JKS-48-4.5 stålrörspollare med slits, 48 ​​x 4.5 tum silverlock

Finns i lager
Artikel: AG7MNQ Modell: BOL-JKS-48-4.5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 107 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollare
Montagemonterade
Baslängd8"
Basplattans tjocklek1 / 4 "
Bastjocklek1 / 4 "
Basbredd8"
Batterier ingårNej
Cap färgSilver
HattmaterialStål
FärgGul
Höjd48 "
slag~~POS=TRUNC4000 4 lbs. @ XNUMX mph
Inkluderar(4) Monteringshål 7/8" x 1 1/4"
Inomhus UtomhusInomhus, Utomhus
Inuti Dia.4 1 / 4 "
Integrerade kedjespårJa
Längd8"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal bulthål4
Antal kedjespår4
Antal monteringshål4
Utanför Dia.4 1 / 2 "
AvtagbarJa
Tjocklek1 / 8 "
Top Cap StyleAvtagbar bult på
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.Utanför Dia.Top Cap StylePris
VESTIL BOL-JK-24-4.5 stålrörspollare med slits, 24 x 4.5 tum Storlek | AG7MMY BOL-JK-24-4.524 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Avtagbar mössa1 879 kr
VESTIL BOL-JK-24-5.5 Stålrörspollare med slits, 24 x 5.5 tum Storlek | AG7MMZ BOL-JK-24-5.524 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Avtagbar mössa2 255 kr
VESTIL BOL-JK-36-4.5 stålrörspollare med slits, 36 x 4.5 tum Storlek | AG7MNA BOL-JK-36-4.536 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Avtagbar mössa2 476 kr
VESTIL BOL-JK-36-5.5 stålrörspollare med slits, 36 x 5.5 tum Storlek | AG7MNB BOL-JK-36-5.536 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Avtagbar mössa2 836 kr
VESTIL BOL-JK-42-4.5 stålrörspollare med slits, 42 x 4.5 tum Storlek | AG7MNC BOL-JK-42-4.542 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Avtagbar mössa2 837 kr
VESTIL BOL-JK-42-5.5 stålrörspollare med slits, 42 x 5.5 tum Storlek | AG7MND BOL-JK-42-5.542 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Avtagbar mössa3 134 kr
VESTIL BOL-JK-48-4.5 stålrörspollare med slits, 48 ​​x 4.5 tum Storlek | AG7MNE BOL-JK-48-4.548 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Avtagbar mössa4 091 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BOL-JKS-48-4.5 stålrörspollare med slits, 48 ​​x 4.5 tum silverlock
4 107 kr /enhet