VESTIL BPC-42-6.5 Plast Pollard Post Cover, 42 x 7.375 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7MPZ Modell: BPC-42-6.5

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 709 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollareöverdrag
Rymmer Bollard Height42 "
Montagemonterade
Bollard Dia.6 5 / 8 "
FärgGul
Höjd45 1 / 2 "
Inuti Dia.7 1 / 8 "
Inuti Rib Dia.7"
Längd7.375 "
SvagtInte integrerad
MaterialPolyeten med låg densitet
Mäta enheterVARJE
Utanför Dia.7 3 / 8 "
Paketstorlek1
Tjocklek5 / 8 "
Vägg tjocklek1 / 8 "
Bredd7.38 "
Arbetar medBOL-42-6.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)115.57
Fartygets längd (cm)18.73
Fartygets bredd (cm)18.73
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRymmer Bollard HeightBollard Dia.HöjdInuti Dia.Inuti Rib Dia.Utanför Dia.Vägg tjocklekPris
VESTIL BPC-24-4.5 Plast Pollare Post Cover, 24 x 5.06 tum Storlek | AG7MPP BPC-24-4.524 "4 1 / 2 "26 3 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "1 520 kr
VESTIL BPC-24-5.5 Plast Pollare Post Cover, 24 x 6.125 tum Storlek | AG7MPQ BPC-24-5.524 "5 3 / 4 "27 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "1 644 kr
VESTIL BPC-36-4.5 Plast Pollare Post Cover, 36 x 5.06 tum Storlek | AG7MPR BPC-36-4.536 "4 1 / 2 "38 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "1 567 kr
VESTIL BPC-36-5.5 Plast Pollare Post Cover, 36 x 6.125 tum Storlek | AG7MPT BPC-36-5.536 "5 3 / 4 "39 1 / 4 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "1 676 kr
VESTIL BPC-36-6.5 Plast Pollard Post Cover, 36 x 7.375 tum Storlek | AG7MPU BPC-36-6.536 "6 5 / 8 "39 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "1 693 kr
VESTIL BPC-36-8.5 Plast Pollard Post Cover, 36 x 9.375 tum Storlek | AG7MPV BPC-36-8.536 "8 5 / 8 "39 1 / 2 "8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "2 193 kr
VESTIL BPC-4 Plast Pollard Post Cover, 52 x 5 tum Storlek | AG7MPW BPC-452 "4 3 / 4 "54 1 / 2 "4 7 / 8 "-5"1 / 8 "783SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BPC-42-6.5 Plast Pollard Post Cover, 42 x 7.375 tum Storlek
1 709 kr /enhet