VESTIL BTA-06006048 Lastbilsbrygga, 6000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 48 tum, aluminium | AG7MWH

VESTIL BTA-06006048 Lastbilsbrygga, 6000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 48 tum Storlek, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG7MWH Modell: BTA-06006048

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 581 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
ANSI-klassMH 30.2
Böj vinkel11 grader
Kapacitet6000 Ibs
Trottoarkanthöjd (in.)38020
Edge Typeavfasade
Höjd11.75 "
Längd48 "
Lastkapacitet6000 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Plattjocklek5 / 16 "
YttypUpphöjd diamantlöpare
Användbar längd48 "
Användbar bredd55 1 / 2 "
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54
Fartygets höjd (cm)29.85
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKantstensbreddHöjdHöjdskillnadLängdPlattjocklekAnvändbar längdBreddPris
VESTIL BTA-06005430 Lastbilsbrygga, 6000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 30 tum, silver, aluminium | AG7MVU BTA-060054302 1 / 8 "11 "4"30 "1 / 4 "30 "54 "10 757 kr
VESTIL BTA-06005436 Lastbilsbrygga, 6000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 36 tum, aluminium | AG7MVV BTA-06005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "13 970 kr
VESTIL BTA-06005442 Lastbilsbrygga, 6000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 42 tum, silver, aluminium | AG7MVW BTA-060054422 1 / 8 "11 "6"42 "5 / 16 "42 "54 "14 692 kr
VESTIL BTA-06005448 Lastbilsbrygga, 6000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 48 tum, aluminium | AG7MVX BTA-06005448-11.75 "-48 "5 / 16 "48 "54 "16 306 kr
VESTIL BTA-06005454 Lastbilsbrygga, 6000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 54 tum, storlek, silver, aluminium | AG7MVY BTA-060054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "18 801 kr
VESTIL BTA-06005460 Lastbilsbrygga, 6000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 60 tum, aluminium | AG7MVZ BTA-06005460-16.19 "-60 "5 / 16 "59.75 "54 "20 604 kr
VESTIL BTA-06005466 Lastbilsbrygga, 6000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 66 tum, silver, aluminium | AG7MWA BTA-060054662 1 / 4 "15.75 "11 "66 "5 / 16 "66 "54 "22 941 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BTA-06006048 Lastbilsbrygga, 6000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 48 tum Storlek, aluminium
18 581 kr /enhet