VESTIL BTA-06008460 Lastbilsbrygga, 6000 Lb. Kapacitet, 84 tum x 60 tum Storlek, Silver, aluminium

Artikel: AG7MXX Modell: BTA-06008460
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

28 712 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
Vinkel11 grader
ANSI-klassMH 30.2
Fasningsvinkel11 grader
Kapacitet6000 Ibs
FärgSilver
Trottoarkanthöjd (in.)2 3 / 4 "
TrottoarmaterialAluminium
Kantstensbredd2 1 / 4 "
Avstånd från Bend till Edge9"
Avstånd från ben till kant12 "
Dockboard materialAluminium
Edge Typeavfasade
Utrustad medSvetsade låsben i aluminium
Höjd16.25 "
Höjdskillnad10 "
Längd60 "
Lastkapacitet6000 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Totala höjden16.25 "
Total längd60 "
Total bredd84 "
Plattjocklek3 / 8 "
YttypUpphöjd diamantlöpare
Användbar längd59 3 / 4 "
Användbar bredd79 "
Bredd84 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 105.75
Fartygets höjd (cm)41.28
Fartygets längd (cm)151.77
Fartygets bredd (cm)213.36
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKantstensbreddHöjdHöjdskillnadLängdPlattjocklekAnvändbar längdBreddPris
VESTIL BTA-06005430 Lastbilsbrygga, 6000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 30 tum, silver, aluminium | AG7MVU BTA-060054302 1 / 8 "11 "4"30 "1 / 4 "30 "54 "10 757 kr
VESTIL BTA-06005436 Lastbilsbrygga, 6000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 36 tum, aluminium | AG7MVV BTA-06005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "13 970 kr
VESTIL BTA-06005442 Lastbilsbrygga, 6000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 42 tum, silver, aluminium | AG7MVW BTA-060054422 1 / 8 "11 "6"42 "5 / 16 "42 "54 "14 692 kr
VESTIL BTA-06005448 Lastbilsbrygga, 6000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 48 tum, aluminium | AG7MVX BTA-06005448-11.75 "-48 "5 / 16 "48 "54 "16 306 kr
VESTIL BTA-06005454 Lastbilsbrygga, 6000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 54 tum, storlek, silver, aluminium | AG7MVY BTA-060054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "18 801 kr
VESTIL BTA-06005460 Lastbilsbrygga, 6000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 60 tum, aluminium | AG7MVZ BTA-06005460-16.19 "-60 "5 / 16 "59.75 "54 "20 604 kr
VESTIL BTA-06005466 Lastbilsbrygga, 6000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 66 tum, silver, aluminium | AG7MWA BTA-060054662 1 / 4 "15.75 "11 "66 "5 / 16 "66 "54 "22 941 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BTA-06008460 Lastbilsbrygga, 6000 Lb. Kapacitet, 84 tum x 60 tum Storlek, Silver, aluminium
28 712 kr /enhet