VESTIL BTA-08006660 Lastbilsbrygga, 8000 Lb. Kapacitet, 66 tum x 60 tum Storlek, Silver, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG7NBD Modell: BTA-08006660

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 630 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
Vinkel11 grader
ANSI-klassMH 30.2
Fasningsvinkel11 grader
Kapacitet8000 Ibs
FärgSilver
Trottoarkanthöjd (in.)2 3 / 4 "
TrottoarmaterialAluminium
Kantstensbredd2 1 / 4 "
Avstånd från Bend till Edge9"
Avstånd från ben till kant12 "
Dockboard materialAluminium
Edge Typeavfasade
Utrustad medSvetsade låsben i aluminium
Höjd16.31 "
Höjdskillnad10 "
Längd60 "
Lastkapacitet8000 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Totala höjden16.3125 "
Total längd60 "
Total bredd66 "
Plattjocklek1 / 2 "
YttypUpphöjd diamantlöpare
Användbar längd59 3 / 4 "
Användbar bredd61 "
Bredd66 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 96.3
Fartygets höjd (cm)41.43
Fartygets längd (cm)151.77
Fartygets bredd (cm)167.64
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKantstensbreddHöjdHöjdskillnadLängdPlattjocklekAnvändbar längdBreddPris
VESTIL BTA-08007248 Dockboard, 8000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 72 tum storlek, aluminium | AD9ZRN 4W598 BTA-08007248---48 "7 / 16 "-72 "30 678 kr
RFQ
VESTIL BTA-08005430 Lastbilsbrygga, 8000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 30 tum, silver, aluminium | AG7NAC BTA-080054302 1 / 8 "11 "4"30 "5 / 16 "30 "54 "12 074 kr
VESTIL BTA-08005436 Lastbilsbrygga, 8000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 36 tum, aluminium | AG7NAD BTA-08005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "13 970 kr
VESTIL BTA-08005442 Lastbilsbrygga, 8000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 42 tum, silver, aluminium | AG7NAE BTA-080054422 1 / 4 "11.75 "6"42 "5 / 16 "42 "54 "15 209 kr
VESTIL BTA-08005448 Lastbilsbrygga, 8000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 48 tum, aluminium | AG7NAF BTA-08005448-11.75 "-48 "3 / 8 "48 "54 "16 778 kr
VESTIL BTA-08005454 Lastbilsbrygga, 8000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 54 tum, storlek, silver, aluminium | AG7NAG BTA-080054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "3 / 8 "54 "54 "18 847 kr
VESTIL BTA-08005460 Lastbilsbrygga, 8000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 60 tum, aluminium | AG7NAH BTA-08005460-16.25 "-60 "3 / 8 "59.75 "54 "21 168 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BTA-08006660 Lastbilsbrygga, 8000 Lb. Kapacitet, 66 tum x 60 tum Storlek, Silver, aluminium
27 630 kr /enhet