BUSSMANN Klass L-säkringar: Serie KTU


Filter
Kroppsmaterial: Glas / melamin , Kroppsstil: Skruva på , Klass: L , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz A4BY , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Avbrottsbetyg: 200kA vid 600 VAC , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande , Spänningsvärde: 600VAC / 340VDC
StilModellDiameterSäkringsförstärkareLängdPris (ex moms)
A
KTU-1000
2.5 "100010.75 "18 934 SEK
A
KTU-1200
2.5 "120010.75 "24 200 SEK
B
KTU-601
2.5 "6018.625 "17 987 SEK
C
KTU-800
2.437 "8008.625 "16 567 SEK
D
KTU-1600
3"160010.75 "22 601 SEK
E
KTU-2000
3.5 "200010.75 "29 975 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?