VESTIL BTA-12006036 Lastbilsbrygga, 12000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 36 tum, aluminium | AG7NHP

VESTIL BTA-12006036 Lastbilsbrygga, 12000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 36 tum Storlek, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG7NHP Modell: BTA-12006036

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 453 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
ANSI-klassMH 30.2
Böj vinkel11 grader
Kapacitet12000 Ibs
Trottoarkanthöjd (in.)38020
Edge Typeavfasade
Höjd11.75 "
Längd36 "
Lastkapacitet12000 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Plattjocklek3 / 8 "
YttypUpphöjd diamantlöpare
Användbar längd36 "
Användbar bredd55 1 / 2 "
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 61.2
Fartygets höjd (cm)29.85
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKantstensbreddHöjdHöjdskillnadLängdPlattjocklekAnvändbar längdBreddPris
VESTIL BTA-12006030 Lastbilsbrygga, 12000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 30 tum, aluminium | AG7NHN BTA-12006030-11.75 "-30 "3 / 8 "30 "60 "15 852 kr
VESTIL BTA-12006042 Lastbilsbrygga, 12000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 42 tum, silver, aluminium | AG7NHQ BTA-120060423 1 / 8 "11.63 "6"42 "1 / 2 "42 "60 "20 181 kr
VESTIL BTA-12006048 Lastbilsbrygga, 12000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 48 tum, aluminium | AG7NHR BTA-12006048-11.63 "-48 "7 / 16 "48 "60 "24 431 kr
VESTIL BTA-12006054 Lastbilsbrygga, 12000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 54 tum, silver, aluminium | AG7NHT BTA-120060543 1 / 8 "13.63 "8.5 "54 "1 / 2 "54 "60 "26 390 kr
VESTIL BTA-12006060 Lastbilsbrygga, 12000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 60 tum, aluminium | AG7NHU BTA-12006060-16.75 "-60 "7 / 16 "59.75 "60 "29 417 kr
VESTIL BTA-12006066 Lastbilsbrygga, 12000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 66 tum, silver, aluminium | AG7NHV BTA-120060663 1 / 8 "15.63 "11 "66 "1 / 2 "66 "60 "30 985 kr
VESTIL BTA-12006072 Lastbilsbrygga, 12000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 72 tum, aluminium | AG7NHW BTA-12006072-18.72 "-72 "7 / 16 "71.75 "60 "37 180 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BTA-12006036 Lastbilsbrygga, 12000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 36 tum Storlek, aluminium
17 453 kr /enhet