Batteri Spänning: 24V DC , Räckvidd vid full rotation: 10 " , Färg: Blå, gul , Sladdlängd: 2 ft. , Handhållen kontrolllängd: 8 ft. , Inkluderar: installation av maskinvara , Material: Stål , Max. Arbetscykelstarter per timme: 15 , Max. Rotationsresor: 135 grader , Max. Lutningsvinkel: 45 grader , Fas: 3 , Plattformslängd: 50 " , Plattformsmaterial: Stål , Plattformsbredd: 52 " , Nätsladds längd: 2 ft. , Standardutgång: AC , Användbar rännans längd: 50 " , Användbar rännvidd: 52 " , Spänning: 460V , Bredd: 69 "