VESTIL BTA-20006648 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 66 tum x 48 tum, aluminium | AG7NNA

VESTIL BTA-20006648 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 66 tum x 48 tum Storlek, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG7NNA Modell: BTA-20006648

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
ANSI-klassMH 30.2
Böj vinkel11 grader
Kapacitet20000 Ibs
Trottoarkanthöjd (in.)39483
Edge Typeavfasade
Höjd11.63 "
Längd48 "
Lastkapacitet20000 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Plattjocklek9 / 16 "
YttypUpphöjd diamantlöpare
Användbar längd48 "
Användbar bredd59 3 / 4 "
Bredd66 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 95.85
Fartygets höjd (cm)29.53
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)167.64
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKantstensbreddHöjdHöjdskillnadLängdPlattjocklekAnvändbar längdBreddPris
VESTIL BTA-20006030 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 30 tum, aluminium | AG7NMN BTA-20006030-11.75 "-30 "7 / 16 "30 "60 "18 802 kr
VESTIL BTA-20006036 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 36 tum, silver, aluminium | AG7NMP BTA-200060362 1 / 4 "11.75 "5"36 "1 / 2 "36 "60 "21 764 kr
VESTIL BTA-20006042 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 42 tum, aluminium | AG7NMQ BTA-20006042-11.63 "-42 "7 / 16 "42 "60 "26 940 kr
VESTIL BTA-20006048 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 48 tum, silver, aluminium | AG7NMR BTA-200060483 1 / 8 "11.63 "7"48 "1 / 2 "48 "60 "27 958 kr
VESTIL BTA-20006054 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 54 tum, silver, aluminium | AG7NMT BTA-200060543 1 / 8 "13.63 "8.5 "54 "5 / 8 "54 "60 "31 817 kr
VESTIL BTA-20006060 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 60 tum, silver, aluminium | AG7NMU BTA-200060603 1 / 8 "16.94 "10 "60 "5 / 8 "59 3 / 4 "60 "35 046 kr
VESTIL BTA-20006066 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 66 tum, silver, aluminium | AG7NMV BTA-200060663 1 / 8 "15.63 "11 "66 "5 / 8 "66 "60 "37 792 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BTA-20006648 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 66 tum x 48 tum Storlek, aluminium
30 297 kr /enhet